Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
1C654357
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
Metabo Haakse slijper WP 850-125
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1C654357
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
1.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
1.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11500 - 11500
Merk
Metabo
Model
WP 850-125
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C654357
EAN
4007430338105
UBB
500702987032
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
603610000