Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
9Y545918
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
Metabo Haakse slijper WEV 850-125
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Y545918
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
1.9
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
1.9
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3000 - 11500
Type
WEV 850-125
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y545918
EAN
4007430338129
UBB
500702987297
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
603611000