Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5A921454
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
Metabo Haakse slijper WEV 15-125 QUICK
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
beschermkap steunflens M-Quick-spanmoer Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5A921454
Breedte
111
Hoogte
248
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
383
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
111
Hoogte
248
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
383
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
2.5
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
beschermkap steunflens M-Quick-spanmoer Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Artikelnummers
Artikelnummer
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600468000