text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEQ 1400-125 SET


Artikelnummer 1K070664
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11500 - 11500
Merk Metabo
Type WEQ 1400-125 Set

Artikelnummers

Artikelnummer 1K070664
EAN 4007430338563
UBB 500702977884
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600347510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.