Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
2W226747
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
Metabo Haakse slijper WEP 2200-230 606428000
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W226747
Breedte
151
Hoogte
328
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
547
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
5.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
151
Hoogte
328
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
547
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
5.2
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
606428000