Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5Q581099
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
Metabo Haakse slijper WE 17-125 QUICK RT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
beschermkap steunflens M-Quick-spanmoer Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5Q581099
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1750
Machinegewicht (kg)
2.5
Gereedschapopname
M14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1750
Machinegewicht (kg)
2.5
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Type
WE 17-125 Quick RT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q581099
EAN
4007430311641
UBB
500678922294
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
601086000