Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
8S051812
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
Metabo Haakse slijper W 9-125 QUICK
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S051812
Breedte
111
Hoogte
248
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
361
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
2.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
111
Hoogte
248
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
361
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
2.1
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
10500 - 10500
Merk
Metabo
Type
W 9-125 Quick
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S051812
EAN
4007430240989
UBB
500656297305
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600374000