Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5R980838
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
Metabo Haakse slijper W 850-115
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R980838
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
1.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
115
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
1.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
11500 - 11500
Type
W 850-115
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R980838
EAN
4007430337764
UBB
500705491131
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
603607000