Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
4Q355228
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
Metabo Haakse slijper W 1100-115
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Q355228
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
2.1
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
115
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
2.1
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-115
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q355228
EAN
4007430338167
UBB
500705491396
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
603613000