Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
2K734096
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
Metabo Haakse slijper W 11-125 QUICK W 11-125 Quick
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2K734096
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
2.3
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
2.3
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Type
W 11-125 Quick
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K734096
EAN
4061792176300
UBB
500713538048
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
603623000