text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo haakse polijstmachine PE 15-20 RT

Artikelnummer 2V077890
Opgenomen vermogen (W) 1500
Draaimoment (Nm) 18
Frequentie (Hz) 50 - 60
Machinegewicht (kg) 2.4
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 220 - 240
Nullasttoerental (1/min) 300 - 1900

Specificaties

Opgenomen vermogen (W) 1500
Draaimoment (Nm) 18
Frequentie (Hz) 50 - 60
Machinegewicht (kg) 2.4
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 220 - 240
Nullasttoerental (1/min) 300 - 1900
Max. steunplaat diameter (mm) 180
Merk Metabo
Type PE 15-20 RT

Artikelnummers

Artikelnummer 2V077890
EAN 4007430323026
UBB 500694545723
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 615200000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.