text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant super 125X2,5X22,23 TF42

Artikelnummer 2E465661
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor natuursteen Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Medium
Model FLEXIAMANT SUPER STONE

Artikelnummers

Artikelnummer 2E465661
EAN 4007430401199
UBB 500662386639
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 616312000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.