Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
4R108361
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
Metabo Excenterschuurmachine SXE 450 TURBO TEC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Schuurzool "multi-hole" met klithechting Inbussleutel Afneembare extra handgreep Textielen stofzak
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4R108361
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 50
Nom. opgenomen vermogen (W)
350
Machinegewicht (kg)
2.2
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 50
Nom. opgenomen vermogen (W)
350
Machinegewicht (kg)
2.2
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Nullasttoerental (1/min)
4200 - 11000
Trillingskringdiameter 1 (mm)
2.8
Trillingskringdiameter 2 (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Schuurzool "multi-hole" met klithechting Inbussleutel Afneembare extra handgreep Textielen stofzak
Artikelnummers
Artikelnummer
4R108361
EAN
4007430164339
UBB
500658546352
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600129000