Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
2I696227
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
Metabo Excenterschuurmachine SXE 3125
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Schuurzool "multi-hole" met klithechting Inbussleutel Textielen stofzak
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2I696227
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
310
Machinegewicht (kg)
1.5
Slijpschijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
310
Machinegewicht (kg)
1.5
Slijpschijfdiameter (mm)
125
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Nullasttoerental (1/min)
4000 - 12000
Trillingskringdiameter 1 (mm)
3
Type
SXE 3125
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Schuurzool "multi-hole" met klithechting Inbussleutel Textielen stofzak
Artikelnummers
Artikelnummer
2I696227
EAN
4007430271150
UBB
500658547186
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600443000