Rechte slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Rechte slijpmachines
8V760916
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
Metabo Dubbele slijpmachine DSD 250
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
8V760916
Nom. opgenomen vermogen (W)
650
Diameter slijpsteen (mm)
250
Nullasttoerental (1/min)
1490 - 1490
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
650
Diameter slijpsteen (mm)
250
Nullasttoerental (1/min)
1490 - 1490
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Bijzonder krachtige machine voor zware belasting, Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor, Krachtige draaistroommotor met hoog koppel, Robuuste aluminium spuitgietbeschermingskappen, Beschermkap-bajonetsluiting voor snelle, eenvoudige slijpsteen vervanging, Stofbestendige noodstopschakelaar, Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking, Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteunen, Grote beschermingsspatglazen voor de bescherming van de ogen, Trillingsdempende rubberen voetjes voor vaste stand
Artikelnummers
Artikelnummer
8V760916
EAN
4007430193223
UBB
500658546196
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
619250000