Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
5X142910
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
Metabo Driehoekschuurmachine FMS 200 INTEC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Stofopvangcassette 1 vouwfilter Kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5X142910
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
200
Machinegewicht (kg)
1.2
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
13000 - 13000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
200
Machinegewicht (kg)
1.2
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
13000 - 13000
Slijpschijf van hoek tot hoek (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Stofopvangcassette 1 vouwfilter Kunststof koffer
Artikelnummers
Artikelnummer
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600065500