Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
8U197621
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
Metabo Dompelpomp TPS 16000 S COMBI
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Haaks aansluitstuk met multi-adapter Vlotterschakelaar
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8U197621
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
10
Flensvorm
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
10
Flensvorm
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Materiaal waaier / pompwiel
Overig
Materiaal motorbehuizing
Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing
Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW)
0.97
Volumestroom (BEP) (m³/h)
16
Aansluitstandaard perszijde
Overig
Nom. bedrijfsmodus
Overig
Met droogloopbeveiliging
Nee
Type toerenregeling
Overig
Toerenregeling motor
Overig
Versnijdend
Nee
Materiaal pomphuis
Overig
Pompschakeling
Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis
Overig
Geschikt voor droge opstelling
Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde
1 1/2 inch (40)
Aansluiting perszijde
Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde
Overig
Type
TPS 16000 S Combi
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U197621
EAN
4003665502335
UBB
500658534960
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0251600000