text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Dompelpomp TP 8000 S


Haaks aansluitstuk met multi-adapter Vlotterschakelaar

Artikelnummer 3G655109
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.35
Volumestroom (BEP) (m³/h) 8
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Overig
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Ja
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde 1 1/4 inch (32)
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Type TP 8000 S

Artikelnummers

Artikelnummer 3G655109
EAN 4003665502250
UBB 500658597900
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0250800000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.