My Favorites
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
2S501270
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
Metabo Dompelpomp TP 7500 SI
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Multi-adapters
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2S501270
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
10
Flensvorm
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
10
Flensvorm
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Materiaal waaier / pompwiel
Overig
Materiaal motorbehuizing
Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing
Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW)
0.3
Volumestroom (BEP) (m³/h)
7.5
Aansluitstandaard perszijde
Overig
Nom. bedrijfsmodus
Overig
Met droogloopbeveiliging
Nee
Type toerenregeling
Overig
Toerenregeling motor
Overig
Versnijdend
Nee
Materiaal pomphuis
Overig
Pompschakeling
Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis
Overig
Geschikt voor droge opstelling
Ja
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde
1 1/4 inch (32)
Aansluiting perszijde
Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde
Overig
Type
TP 7500 SI
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S501270
EAN
4003665401546
UBB
500658543532
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0250750013