Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
4B382294
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
Metabo Dompelpomp TP 13000 S
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
4B382294
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
10
Flensvorm
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
10
Flensvorm
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Materiaal waaier / pompwiel
Overig
Materiaal motorbehuizing
Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing
Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW)
0.55
Volumestroom (BEP) (m³/h)
13
Aansluitstandaard perszijde
Overig
Nom. bedrijfsmodus
Overig
Met droogloopbeveiliging
Nee
Type toerenregeling
Overig
Toerenregeling motor
Overig
Versnijdend
Nee
Materiaal pomphuis
Overig
Pompschakeling
Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis
Overig
Geschikt voor droge opstelling
Ja
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde
1 1/4 inch (32)
Aansluiting perszijde
Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde
Overig
Merk
Metabo
Type
TP 13000 S
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4B382294
EAN
4003665502298
UBB
500658598163
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0251300000