text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Dompelpomp TP 12000 SI


Multi-adapters

Artikelnummer 6R284523
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP68
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.6
Volumestroom (BEP) (m³/h) 11.7
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Overig
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Ja
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde 1 1/4 inch (32)
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Type TP 12000 SI

Artikelnummers

Artikelnummer 6R284523
EAN 4003665401553
UBB 500658543797
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0251200009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.