text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Dompelpomp SP 28-50 S INOX


Vlotterschakelaar

Artikelnummer 2T859318
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP68
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 1.47
Volumestroom (BEP) (m³/h) 28
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Ja
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde 2 inch (50)
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Type SP 28-50 S Inox

Artikelnummers

Artikelnummer 2T859318
EAN 4007430221568
UBB 500658530901
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 604114000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.