text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Dompelpomp PS 18000 SN

Artikelnummer 6C907345
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 1.1
Volumestroom (BEP) (m³/h) 19
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Ja
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde 1 1/2 inch (40)
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Type PS 18000 SN

Artikelnummers

Artikelnummer 6C907345
EAN 4003665502311
UBB 500658606578
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0251800000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.