text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo dompelpomp DP 28-10 S INOX

Artikelnummer 2E267686
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP68

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP68
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 1.85
Volumestroom (BEP) (m³/h) 28
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde 1 1/2 inch (40)
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merk METABO
Type DP 28-10 S Inox

Artikelnummers

Artikelnummer 2E267686
EAN 4007430221544
UBB 500658544118
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 604112000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.