text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diepbron pomp TBP 5000 M

Artikelnummer 9H356023
Kabellengte (m) 22
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Afgegeven motorvermogen (P2) (kW) 1
Volumestroom (BEP) (m³/h) 5

Specificaties

Kabellengte (m) 22
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Afgegeven motorvermogen (P2) (kW) 1
Volumestroom (BEP) (m³/h) 5
Aansluitstandaard perszijde Overig
Min. diameter boorgat (mm) 100
Type toerenregeling Overig
Diameter pomp (mm) 98
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Met terugslagklep Nee
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merk METABO
Type TBP 5000 M

Artikelnummers

Artikelnummer 9H356023
EAN 4003665425948
UBB 500658543128
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0250500050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.