text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diepbron pomp TBP 4000 M

Artikelnummer 0S281554
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 22
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 22
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Afgegeven motorvermogen (P2) (kW) 0.75
Aansluitstandaard perszijde Overig
Min. diameter boorgat (mm) 100
Type toerenregeling Overig
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Met terugslagklep Nee
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 0S281554
EAN 4003665425337
UBB 500658542963
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0250400055
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.