text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 400 x 25,4mm UC

Artikelnummer 9L019557
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 4700
Schijfdiameter (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 4700
Schijfdiameter (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Merk METABO
Model Classic UC

Artikelnummers

Artikelnummer 9L019557
EAN 4007430178350
UBB 500662369072
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628166000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.