Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Diamantzaagbladen
8G177443
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
Metabo Diamantdoorslijpschijf 350 x 20,0mm CP
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
Milwaukee Diamant zaag 4932471333
Artikelnummer:
8S357808
Prijs per 
-
Bekijk alle producten
Artikelnummer
8G177443
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
5400
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
5400
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
12
Segmentatie
Overig
Model
Professional CP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G177443
EAN
4007430178084
UBB
500662368405
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
628139000