text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 350 x 20,0mm AC


Voor alle zachte en abrasieve materialen, zoals vers beton, kalkzandsteen, zandsteen Hoge diamantkwaliteit met een zachte bindingsmassa voor goed slijpvermogen en optimale standtijd Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s) Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)

Artikelnummer 4V535192
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 5400
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 5400
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Model Classic AC

Artikelnummers

Artikelnummer 4V535192
EAN 4007430178596
UBB 500662367829
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628190000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.