text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 350 x 20,0mm CC


Ideaal voor alle harde materialen, zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, trottoirbanden, graniet, harde zandstenen, compositiestenen, wasbeton Hoge diamantkwaliteit met een zachte bindingsmassa voor goed slijpvermogen en een optimale standtijd Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s) Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)

Artikelnummer 9J669050
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 5400
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 5400
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Model Classic CC

Artikelnummers

Artikelnummer 9J669050
EAN 4007430178497
UBB 500662368249
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628180000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.