Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Diamantzaagbladen
6P164180
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
Metabo Diamantdoorslijpschijf 300 x 20,0mm AP
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
Milwaukee Diamant zaag 4932471333
Artikelnummer:
8S357808
Prijs per 
-
Bekijk alle producten
Artikelnummer
6P164180
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
6300
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
6300
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
12
Segmentatie
Overig
Merk
METABO
Model
Professional AP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P164180
EAN
4007430178152
UBB
500662366839
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
628146000