text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 300 x 20,0mm UC


Geschikt voor alle bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, kleidakpan Goed slijpvermogen, optimale standtijd Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 400 mm 100 m/s) Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 400 mm 100 m/s)

Artikelnummer 0T614680
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6300
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6300
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Model Classic UC

Artikelnummers

Artikelnummer 0T614680
EAN 4007430178305
UBB 500662367415
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628161000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.