text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 230 x 22,23mm

Artikelnummer 6X507562
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor uitgewassen beton Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor uitgewassen beton Ja
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmenthoogte (mm) 7

Artikelnummers

Artikelnummer 6X507562
EAN 4007430172037
UBB 500662370203
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 624310000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.