Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Diamantzaagbladen
8P451524
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
Metabo Diamantdoorslijpschijf 180 x 22,23mm UP-T
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
Milwaukee Diamant zaag 4932471333
Artikelnummer:
8S357808
Prijs per 
-
Bekijk alle producten
Artikelnummer
8P451524
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
8500
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
8500
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
9.6
Segmentatie
Overig
Merk
METABO
Model
Professional UP-T
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P451524
EAN
4007430177964
UBB
500662364693
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
628127000