text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 180 x 22,23mm TP


Speciale schijf voor de hoogste vereisten voor alle soorten tegels, geglazuurd en ongeglazuurd, natuursteenplaten, fijn steengruis Optimale slijpkwaliteit en lange standtijd Gesinterde slijprand Segmenthoogte: 10,0 mm max. werksnelheid 80 m/s

Artikelnummer 4W082257
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Overig
Model Professional TP

Artikelnummers

Artikelnummer 4W082257
EAN 4007430178237
UBB 500662364024
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628154000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.