Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Diamantzaagbladen
6D701410
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
Metabo Diamantdoorslijpschijf 150 x 22,23mm TP
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
Milwaukee Diamant zaag 4932471333
Artikelnummer:
8S357808
prijs per 
-
Bekijk alle producten
Artikelnummer
6D701410
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
10200
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
10200
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Overig
Merk
Metabo
Model
Professional TP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D701410
EAN
4007430178220
UBB
500662362200
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
628153000