Diamantzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Diamantzaagbladen
0D472870
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
Metabo Diamantdoorslijpschijf 150 x 22,23mm TC
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
Milwaukee Diamant zaag 4932471333
Artikelnummer:
8S357808
Prijs per 
-
Bekijk alle producten
Artikelnummer
0D472870
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
10200
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
10200
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
7
Segmentatie
Overig
Model
Classic TC
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D472870
EAN
4007430178633
UBB
500662362044
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
628194000