text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 150 x 22,23mm UP-T


Zeer geschikt voor alle algemene bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, kleidakpan De omheenlopende gesloten Turbo"-zaagrand zorgt voor schone zaagranden, zonder loskomend materiaal, optimaal zaagvermogen en hoge standtijd. Gesinterde slijprand Segmenthoogte: 9,6 mm

Artikelnummer 3O318600
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 10200
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 10200
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 9.6
Segmentatie Overig
Model Professional UP-T

Artikelnummers

Artikelnummer 3O318600
EAN 4007430177957
UBB 500662362879
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628126000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.