text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 150 x 22,23mm AC

Artikelnummer 5Z931295
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 10200
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 10200
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Merk METABO
Model Classic AC

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z931295
EAN 4007430178534
UBB 500662361210
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628184000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.