Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Diamantzaagbladen
3C247577
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
Metabo Diamantdoorslijpschijf 125 x 22,23mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3C247577
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor uitgewassen beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor uitgewassen beton
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Segmenthoogte (mm)
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C247577
EAN
4007430172006
UBB
500662369643
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
624307000