text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 115 x 22,23mm CC


Ideaal voor alle harde materialen, zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, trottoirbanden, graniet, harde zandstenen, compositiestenen, wasbeton Hoge diamantkwaliteit met een zachte bindingsmassa voor goed slijpvermogen en een optimale standtijd Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s) Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)

Artikelnummer 0Z846103
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Model Classic CC

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z846103
EAN 4007430178411
UBB 500662358000
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628172000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.