text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamant slijpschijf 230X22,23MM UP

Artikelnummer 4P779971
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 4P779971
EAN 4007430177858
UBB 500662357432
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628116000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.