text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamant slijpschijf 230X22,23MM UP-T

Artikelnummer 0C299641
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 9.6
Segmentatie Overig
Merk METABO
Model Professional UP-T

Artikelnummers

Artikelnummer 0C299641
EAN 4007430177971
UBB 500662366425
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628128000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.