Decoupeerzagen
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
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
1Z993795
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
Metabo decoupeerzaag STEB 65 Quick
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Transparante beschermkap Inbussleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1Z993795
Hoogte
198
Slag (mm)
18
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte
227
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
198
Slag (mm)
18
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte
227
Nom. opgenomen vermogen (W)
450
Machinegewicht (kg)
1.9
Snijdiepte in hout (mm)
65
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
600 - 3000
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
18
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
6
Zwenkbereik (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
601030000