Decoupeerzagen
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
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
4A123779
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
Metabo decoupeerzaag STEB 140 STEB 140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Inbussleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4A123779
Hoogte
203.1
Slag (mm)
26
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
324.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
203.1
Slag (mm)
26
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
324.3
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Machinegewicht (kg)
2.5
Snijdiepte in hout (mm)
140
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
1000 - 3100
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
35
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
10
Zwenkbereik (°)
-45 - 45
Type
STEB 140
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Inbussleutel
Artikelnummers
Artikelnummer
4A123779
EAN
4007430212214
UBB
500658542138
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
601402000