text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Accu Schroefboormachine BS 18 LTXBLQI BODY

Rupture de stock

Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen, Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken, Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken, Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven, Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken, Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder, Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik, Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek, Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur, Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar, Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand, Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Artikelnummer 1N983666
Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 65
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 500
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 65
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1850
Met acculader Nee

Omschrijving

Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen, Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken, Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken, Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven, Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken, Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder, Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik, Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek, Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur, Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar, Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand, Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Artikelnummers

Artikelnummer 1N983666
EAN 4007430298126
UBB 500658486781
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602351840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.