text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo-compressorvermogen 280-20 W OF

Artikelnummer 2H091487
Kleur Overig
Stroomsterkte (A) 6.5
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 1.7
Toerental (1/min) 2850
Geluidsvermogensniveau 97
Type motor Elektrisch

Specificaties

Kleur Overig
Stroomsterkte (A) 6.5
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 1.7
Toerental (1/min) 2850
Geluidsvermogensniveau 97
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Tankinhoud 20
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Ja
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 145
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 2
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Merk METABO
Model Power 280-20 W OF
Type Power 280-20 W OF

Artikelnummers

Artikelnummer 2H091487
EAN 4007430244864
UBB 500658539910
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 601545000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.