Mobiele zuigercompressoren
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
Compressoren
Mobiele zuigercompressoren
7T201015
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
Metabo Compressor Power 180-5 W OF
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universele snelkoppeling
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7T201015
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
4
Max. druk (bar)
8
Motorvermogen
1.1
Toerental (1/min)
2850
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
4
Max. druk (bar)
8
Motorvermogen
1.1
Toerental (1/min)
2850
Geluidsvermogensniveau
96
Type motor
Elektrisch
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Tankinhoud
5
Met automatische start/stop
Ja
Aantal cilinders
1
Met motorbeveiliging
Ja
Met veerveiligheid
Ja
Met uitlaatklep
Ja
Met condensafvoer
Ja
Aansluiting slang
Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi)
116
Type smering
Geen
Aantal uitgaande aansluitingen
1
Verrijdbaar
Ja
Aandrijving
Direct
Met terugslagklep
Ja
Maat aansluiting uitlaat
Overig
Model
Power 180-5 W OF
Type
Power 180-5 W OF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T201015
EAN
4007430244406
UBB
500658537104
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
601531000