Mobiele zuigercompressoren
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Afstandmeters
Elektronische afstandsmeters
5R942822
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
Stroomgenerator PG-E 80 TEA 6,5 kW benzine UNICRAFT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R942822
Breedte
526
Hoogte
580
Gewicht
88
Aantal fasen
3
Type aandrijving
Overig
Lengte
700
Nom. spanning (V)
230 - 400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
526
Hoogte
580
Gewicht
88
Aantal fasen
3
Type aandrijving
Overig
Lengte
700
Nom. spanning (V)
230 - 400
Beschermingsgraad (IP)
IP23
Generatorvermogen (kW)
6.5
Soort brandstof
Brandstof
Vermogensfactor
0.9
Merk
UNICRAFT
Type
6706080, PG-E 80 TEA H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R942822
EAN
4036351215202
UBB
500582538780
UNSPSC
41113636
Fabrikant artikelnummer
8000788112