Olievrije compressoren
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
Compressoren
Olievrije compressoren
0A466259
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
Metabo Compressor 50L 2850RPM 1.7kW 1400L/min
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
0A466259
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
7
Max. druk (bar)
8
Motorvermogen
1.7
Toerental (1/min)
2850
Geluidsvermogensniveau
97
Type motor
Elektrisch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
7
Max. druk (bar)
8
Motorvermogen
1.7
Toerental (1/min)
2850
Geluidsvermogensniveau
97
Type motor
Elektrisch
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Tankinhoud
50
Met automatische start/stop
Ja
Aantal cilinders
1
Met motorbeveiliging
Ja
Met veerveiligheid
Ja
Met uitlaatklep
Ja
Met condensafvoer
Ja
Aansluiting slang
Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi)
116
Type smering
Geen
Aantal uitgaande aansluitingen
1
Verrijdbaar
Ja
Aandrijving
Direct
Met terugslagklep
Ja
Maat aansluiting uitlaat
Overig
Merk
Metabo
Model
Basic 280-50 W OF
Type
Basic 280-50 W OF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A466259
EAN
4007430322203
UBB
500668611675
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
601529000